Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Energy 16 plus Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200166-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0004-510
EAN/GTIN:
     4013674011025
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ansmann Energy 16 plus Rundzellen-Ladegerät NiCd,NiMH Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),9 V Block

Ladegerät energy 16 plus

Vielseitig: für Micro, Mignon, Baby, Mono & 9 V
Sicher: Schaltet auto. auf Erhaltungsladung
Refresh Funktion: Akkus wiederbeleben & vorladen

Akkupflegestation mit hohem Ladestrom und perfekter Ladeüberwachung
Das mikrocontrollerüberwachte Ladegerät Energy 16 plus hat Lademöglichkeit für 1-12 Micro AAA / Mignon AA, 1-6 Baby C / Mono D, 1-2 9V Block NiCd/NiMH-Akkus.
Zwei zusätzliche USB-Buchsen bieten die Möglichkeit, auch mobile Geräte mit fest verbautem Akku, wie z.B. Smartphones, PDAs, MP3-Player, tragbare Spielekonsolen, Navigationsgeräte und jegliche USB-ladefähige Geräte zu laden.
Akkus pflegen und auffrischen
Nach Einlegen der Akkus startet das Ladegerät eine automatische Diagnose sowie einen Kapazitätsschnelltest für ca. zehn Sekunden. Je nach Zustand des Akkus wählt das Gerät ein schonendes Vorlade- und/oder Refresh-Programm oder leitet den eigentlichen Ladevorgang ein. Der Refresh-Modus macht durch Lagerung oder Memory-Effekt geschädigte Akkus wieder leistungsfähig und verlängert deren Lebensdauer erheblich. Ein Akku kann damit schonend ""wiederbelebt"" werden.
Automatische Abschaltung
Modernste mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit mehrfachem Überladeschutz garantiert optimal geladene Akkus und ein schonendes Ladeverfahren.
Schnellladung
Das Energy 16 plus ermittelt automatisch den optimalen Ladestrom für die eingelegten Akkus und lädt diese mit bis zu 1000mA im Schnellladeverfahren.
Einzelüberwachung
Die Akkus können gemischt eingelegt werden. Es ist keine Rücksicht auf Baugröße oder Kapazität vonnöten. Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen.
Erhaltungsladung
Sobald ein Akku vollgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet und auf Impulserhaltungsladung (Pufferladung mit Stromimpulsen) umgestellt. Diese Funktion garantiert eine optimale Performance und wirkt der Selbstentladung des Akkus entgegen. Der Akku kann so bis zu seinem Gebrauch im Gerät verbleiben. Eine übersichtliche LED-Anzeige zeigt für jeden Ladeschacht separat den aktuellen Programm-Modus an. Sollte einmal aus Versehen eine nicht wieder aufladbare Batterie eingelegt werden oder ein Akku defekt sein, wird dies über eine rot blinkende LED angezeigt.

Das Energy 16 plus ist für den weltweiten Einsatz konzipiert.

Ausstattung:
Einzelschachtüberwachung · Minus-Delta-U Abschaltung · Akku-Test · Refresh/Entlade-Funktion für "müde" Akkus · Impulserhaltungsladung · Akku-Defekt Erkennung · Sicherheitstimer · Ladezustandsanzeige über LEDs

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 16 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Baby: 6 · Anzahl Ladeschächte Micro: 12 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 12 · Anzahl Ladeschächte Mono: 6 · Betriebsspannung (LOV): 110 - 240 V · Entlade-Strom: 520 mA · Gewicht: 1240 g · Herstellergarantie-Art: Einsende-/Rücksende-Service · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Automatischer Akkutest,Auffrischen / Regenerieren,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Minus-Delta-U Abschaltung,Timer-Abschaltung,USB-Ladeausgang · Ladestrom 9 V Block: 60 mA · Ladestrom Baby: 1000 mA · Ladestrom Micro: 400 mA · Ladestrom Mignon: 1000 mA · Ladestrom Mono: 1000 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 1000 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 244 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 262 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 170 Min. · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 140 Min.

Lieferumfang:
Energy 16 plus · Netzkabel 1,8m · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 262 x 244 x 60 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
1000 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
140 Min.
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
170 Min.
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
262 mm
Produktabmessung, Breite:
244 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA) | Baby (C) | Mono (D) | 9 V Block
Passender Akku:
NiCd | NiMH
Marke:
Ansmann
Ladestrom 9 V Block:
60 mA
Ladestrom Mignon:
1000 mA
Ladestrom Micro:
400 mA
Ladestrom Mono:
1000 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Automatischer Akkutest | Auffrischen / Regenerieren | Einzelschachtüberwachung | Entladefunktion | Erhaltungsladung | Minus-Delta-U Abschaltung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte 9 V:
2
Anzahl Ladeschächte Mignon:
12
Anzahl Ladeschächte Micro:
12
Anzahl Ladeschächte Baby:
6
Anzahl Ladeschächte Mono:
6
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
16
Ladestrom Baby:
1000 mA
Betriebsspannung (LOV):
110 - 240 V
Entlade-Strom:
520 mA
Gewicht:
1240 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 91,45*
€ 100,88*
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 104,16*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 98,56*
€ 108,11*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 101,59*
€ 111,70*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 152,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.