Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiMH VOLTCRAFT BC-300 Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200121-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     200121
EAN/GTIN:
     4016138565287
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät BC-300

Minus-Delta-U Abschaltung
Anzeige des Ladefortschritts und der Ladespannung

Kompaktes prozessorgesteuertes Ladegerät mit intelligenter Einzelschachtüberwachung und übersichtlichem Display. So werden Ihre Akkus schonend, schnell und absolut sicher geladen. Selbst dann, wenn Ihre Akkus von verschiedenen Herstellern stammen und unterschiedliche Kapazitätswerte aufweisen. Dabei reicht ein kurzer Blick auf das übersichtliche Display aus und schon sind Sie über den Ladefortschritt und die Spannungslage jedes einzelnen Akkus bestens informiert.

Ausstattung:
Einzelschachtüberwachung · Minus-Delta-U Abschaltung · Sicherheits-Timer-Abschaltung · LC-Display für Anzeige des Ladefortschritts (in 5% Schritten) sowie Ladespannungsanzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Gewicht: 70 g · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Einzelschachtüberwachung,Grafische Anzeige,Minus-Delta-U Abschaltung,Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 300 mA · Ladestrom Mignon: 300 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 300 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 420 Min.

Lieferumfang:
Ladegerät · Bedienungsanleitung

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 17,57*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 18,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,30*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,31*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1608*
Sonstiges
Conrad Electronic
251010
ab € 10,00*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,11*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,00*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,23*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,34*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.