Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH inkl. Akkus VOLTCRAFT IPC-1L Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200011-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     200011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Akkulade- und Pflegegerät IPC-1L inkl. 8 Mignon Endurance-Akkus

Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme
Laden, Entladen, Refresh, Formieren
Inkl. 8 Mignon 2300 mAh Endurance NiMH-Akku

Die perfekte Kombination aus Ladegerät und Diagnosestation mit aktiver Akkupflege!
Dank modernster prozessorgesteuerter Ladetechnik stehen vier Ladeprogramme (Laden, Entladen, Refresh, Formieren) zur Verfügung, die Sie für jeden der vier einzelnen Akku-Schächte einstellen können. Mit 3 Tasten sind die Einstellungen sowie die Bedienung im Handumdrehen erledigt. Durch die echte Kapazitätsmessung und die automatische Vergleichsmessung ist es kein Problem, "schwache" Akkus zu erkennen oder zu selektieren. Die Refresh-Funktion macht vorgeschädigte NiCd-Akkus wieder fit. Neue Akkus oder ältere Zellen, die bereits den Memory-Effekt aufweisen, entfalten durch die Formierfunktion ihre volle Leistungsfähigkeit. Inkl. 4 Mignon Conrad energy Endurance - Ihr Energiespender, der die Vorteile von Batterien und Akkus kombiniert. Sofort einsatzbereit, schnellladefähig und minimalste Selbstentladung. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Selbst längere Einsatzpausen sind bei der Endurance kein Thema, denn im Gegensatz zu den herkömmlichen Akkus können Sie die lästige Selbstentladung getrost vergessen.

Ausstattung:
Einzelschachtüberwachung · Akku-Voll-Erkennung durch Minus-Delta-U Abschaltung · Impulserhaltungsladung · Sicherheits-Timer-/ Temperatur-Abschaltung · LC-Display für grafische Anzeige des Ladezustands

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Entlade-Strom: 350 mA · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 700 mA · Ladestrom Mignon: 700 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 700 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 180 min

Lieferumfang:
Ladegerät · 8 Mignon 2300 mAh Endurance Akkus · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 37,05*
€ 41,33*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 33,32*
€ 41,33*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 42,95*
€ 46,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 37,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 9,47*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 16,64*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 13,62*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG