Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MICROPROZESSOR-TISCHLADEGERÄT "CUBE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-200007-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138439601
Artikeltext: Microprozessor-Tischladegerät ""Cube"" Inkl. DCF-Uhr Inkl. 4 Hochleistungs-NiMH-Mignon-Akkus LC-Display zur Anzeige des Ladezustandes Nur ca. 3 h Ladezeit bei 2500 mAh Akkus Dieses Ladegerät besticht durch seine außergewöhnliche Optik und Funktion. Ein großes Display versorgt Sie mit allen Informationen: DCF-Uhr und natürlich sämtlichen Ladezuständen Ihrer Akkus. Seine intelligente Ladeelektronik mit Einzelschachtüberwachung garantiert zu 100% vollgeladene Akkus ohne Überladung. Zusätzlich werden Sie durch einen Signalton akustisch informiert, dass Ihre Akkus voll geladen bzw. entladen sind. Ausstattung: Einzelschachtüberwachung Minus-Delta-U-Abschaltung Impulserhaltungsladung Entladefunktion Akkudefekt-Erkennung Sicherheits-Timer-Abschaltung Ladezustandsanzeige über LED und LCD DCF-Uhr Stromversorgung Display über 2 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang). Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz Entlade-Strom: 350 mA Ladestrom Micro: 400 mA Ladestrom Mignon: 900 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA) Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: Ladegerät Steckernetzteil 4 NiMH Mignon-Akkus 2500 mAh.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Ladegerät Steckernetzteil 4 NiMH Mignon-Akkus 2500 mAh. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Voltcraft, MICROPROZESSOR-TISCHLADEGERÄT "CUBE"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 33,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG