Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon Zoemini S Sofortbildkamera 8 Mio. Pixel Perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1998730-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3879C006
EAN/GTIN:
     4549292147797
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Fotodrucker
Canon Zoemini S Sofortbildkamera

Spiegel und Ringlich für Selfies
Drucken, abziehen, aufkleben

Drucke das Bild sofort aus, damit die Erinnerung für immer bewahrt bleibt. Der integrierte Selfie-Spiegel und das Ringlicht helfen bei der Aufnahme des perfekten Selfies oder nimm ein tolles Gruppenbild auf, das du mit der Canon Mini Print App auslöst – alles mit dem Zoemini S.

Coole Spiegelungen: Spiegel und Ringlicht für Selfies, die man gern teilt
Mit dieser 8-Megapixel-Sofortbildkamera mit Mini-Fotodrucker kommen deine Aufnahmen ganz groß heraus. Ein Ringlicht für erstklassige Selfies, Fernauslösung über ein Mobilgerät mit der Canon Mini Print App, und das sofortige Ausdrucken von Foto-Stickern – das ist ein Gadget, das jeder Foto-Fan haben muss.

Die Kombi für perfekte Bilder
Mit diesem cleveren 2-in-1-Gerät kannst du mit ein und demselben Gerät fotografieren und drucken. Dank seiner 8-Megapixel-Kamera, dem Micro SD-Kartensteckplatz* und der ZinkTM Technologie, liefert der Zoemini S alles, was du für tolle Fotos unterwegs brauchst.

Schlanke Lösung
Erhältlich in den Farben Mattschwarz, Perlweiß und Roségold, ist diese leichte Sofortbildkamera mit Drucker der perfekte mobile Begleiter, der problemlos in die Tasche passt.

Selfies zum Teilen
Ein vorn angebrachter Spiegel und ein Ringlicht sorgen für spektakuläre Selfie-Aufnahmen, während die Fernauslöse-Funktion der Canon Mini Print App auch Gruppenaufnahmen zum Kinderspiel macht.

Drucken, abziehen, aufkleben
Der Drucker fasst 10 Blatt reißfestes Zink™ Fotopapier mit Kleberückseite – damit lassen sich die verschiedensten Dinge mit deinen Lieblingsmotiven betonen, schmücken und dekorieren.

Smarte Schnappschüsse
Mit Bluetooth und der Canon Mini Print App kannst du die Aufnahmen von deinem Mobilgerät drucken. Dafür stehen jede Menge coole Filter und Layoutoptionen zur Verfügung. Du kannst mit der App auch der Kamera spezielle Sounds zuordnen und Einstellungen für den Selbstauslöser festlegen, um die optimale Zeit für die perfekte Pose zu haben.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 8 Mio. Pixel · Farbe: Perlweiß · Gewicht: 188 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 80.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21.5 mm

Lieferumfang:
Canon Sofortbildkamera mit Mini-Drucker Zoemini S,USB-Kabel,Sicherheitshinweise,EWS Blatt,Kurzanleitung (Karte),Canon Zink™ Fotopapier (10 Blatt) + 1 SMARTSHEET,Handschlaufe

Weitere Informationen:
Farbe:
Perlweiß
Produktabmessung, Tiefe:
21.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
80.3 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
1c. Marke:
Canon
Auflösung Pixel:
8 Mio. Pixel
Dicke (von Tiefe):
1,5 - 2,5 cm cm
Gewicht:
188 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: Photodrucker, canon digitalcamera, digitalkamera weiß, digitalkamera 8 mpixel, 4549292147797, Canon, 3879C006, Zoemini S, N/A
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,51*
ab € 140,23*
€ 142,40*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 146,50*
€ 148,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,16*
€ 149,56*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 147,48*
€ 149,88*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 152,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 176,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,10*
€ 176,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,20*
€ 175,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 173,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.