Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima LiPo-Safety-Bag 1 St. 9000008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997906-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     9000008
EAN/GTIN:
     4250650937867
Suchbegriffe:
Akkutasche
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Absima LiPo-Safety-Bag 1 St. 9000008

LiPo Lade- und Transporttasche

Schwer entflammbares Glasfaser-Material
Auch zum Laden geeignet

"Safety First" die sichere Methode für die Aufbewahrung und den Transport Ihres LiPo Akkus.

Ausstattung:
Innenmaße : 170 x 70 x 70 mm

Technische Daten:
Gewicht: 68 g · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Gewicht:
68 g
Produkt-Art:
LiPo-Safety-Bag
Weitere Suchbegriffe: 04250650937867, Absima, 9000008, Akkubehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 12,41*
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 12,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.