Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
>
Artikel
club3D DVI / HDMI Adapterkabel DVI-D 24+1pol. Stecker, HDMI-A Buchse 2.00 m Schwarz CAC-1211 DVI-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1997870-BP
Hersteller:
Club 3D
Herst.-Nr.:
CAC-1211
EAN/GTIN:
8719214471040
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
club3D DVI / HDMI Adapterkabel DVI-D 24+1pol. Stecker,HDMI-A Buchse 2.00 m Schwarz CAC-1211 DVI-Kabel
Club 3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2Meter Bidirektional
Konform mit den HMDI™ 1.4 Spezifikationen
Konform mit den DVI-D D Dual Link Spezifikationen
Unterstützt Auflösungen bis zu UHD / 3840 x 2160 @ 30Hz
Vollständig bidirektional
Keine externe Stromversorgung notwendig
Plug & Play
Das Club 3D CAC-1211 ist ein DVI to HDMI™ 1.4 AdapterKabel. Da dieses AdapterKabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden.
Das CAC-1211 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren HDMI™ Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihren DVI Monitor, Projektor oder TV mit dem HDMI™ Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielekonsole zu verbinden.
Das CAC-1211 verwendet Premium Komponenten und goldüberzogene Kontakte, um sicher zu stellen, dass die höchste Leistung und die einfachste Nutzung zu einer hervorragenden Nutzererfahrung beitragen mit Auflösungen bis zu UHD / 3840 x 2160 @ 30Hz.
Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: DVI,HDMI · Anschlüsse: DVI-D 24+1pol. Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 24+1pol. auf HDMI-A
Systemvoraussetzungen:
Alle
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DVI-D 24+1pol. Stecker | HDMI-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DVI 24+1pol. auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DVI | HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
DVI-Kabel
... >
01 - Computertechnik
>
Kabel, Hubs & Umschalter
>
Computer-Kabel & -Adapter (extern)
Weitere Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
,
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI DVI Kabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
,
adapterkabel dvi
,
00841615101238
,
08719214471040
,
club3D
,
CAC-1211
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,59*
€ 12,18*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 8,60*
€ 12,27*
Lager 1604
4 Tage
20
1
€ 8,00*
ab € 8,69*
€ 12,54*
Lager 2753
1
€ 6,95*
ab € 10,10*
€ 14,46*
Lager 102
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 23,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D CAC-2312
Club 3D
CAC-2312
€ 24,59*
Zubehör
Club 3D CAC-2313
Club 3D
CAC-2313
€ 42,47*
Zubehör
CLUB3D CAC-3010 USB Kabel
Club 3D
CAC-3010
€ 12,70*
Zubehör
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
Club 3D
CAC-1210
€ 10,70*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
Club 3D
CAC-2314
€ 55,02*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
Club 3D
CSV-1370
€ 42,65*
Zubehör
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
Club 3D
CSV-1380
€ 56,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.