Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1997866-BP Herst.-Nr.: CAC-2330 EAN/GTIN: 8719214470876 |
| |
|
|  |  |
 | Club 3D HDMI 1.4 auf DisplayPort 1.1 4K/2K @ 30Hz Aktiver Adapter
Kompatibel zu Displayport™ 1.1 Dual Mode und niedrigeren Versionen HDMI™ Kompatibel Receiver Übermittlungsrate bis zu 2.97 Gbps pro Kanal Farbtiefe bis zu 48 bits 3D Video Timings HDCP 1.4 Repeater mit embedded Keys
Der Club 3D HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter ist die perfekte Lösung um Ihre Produkte, die einen HDMI™ Ausgang haben, wie z.b. Spielekonsolen oder Notebook, mit einem Bildschirm mit DisplayPort™ Eingang zu verbinden. Es ist mit einem USB-A-Port ausgestattet, um Strom zu liefern, falls die HDMI-Quelle nicht genug Strom hat. Der HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4096x2160 bei 30 Hz und Full HD 1920 x 1080p bei 120Hz.
Der CAC-2330 Aktiver Adapter bietet eine plug-and-play Installation, verbunden mit einem mühelosen Setup ohne Software oder Treiber, die installiert werden müssten. Der DisplayPort™ Ausgang ist kompatibel mit dem DisplayPort™ ++ oder Dual Mode.
Technische Daten: AWG: 24 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter
Systemvoraussetzungen: Alle
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | DisplayPort Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 24 | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Teilabschirmung | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 20,27* | € 28,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 20,84* | € 28,53* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 20,90* | € 28,76* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,31* | € 29,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 34,88* | € 45,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|