Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz CAC-2314 4K UHD, Flammwidrig HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997865-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2314
EAN/GTIN:
     8719214470944
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz CAC-2314 4K UHD,Flammwidrig HDMI-Kabel

Club 3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter

• Konform zur HDMI™ mit Ethernet Spezifikation Version 2.0
• Geflochtene Kabel mit Profi qualität und metallenem Konnektorkopf
• Gold beschichtete Konnektoren für maximale Leitfähigkeit
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4096x2160p @ 60Hz und HDR
• Unterstützt 3D Auflösungen bis zu 1080p Full HD @ 120Hz
• Datendurchsatz von 18Gbps, drei Lanes, 6Gbps pro Lane
• Unterstützt bis zu 32 Audiokanäle für das gesamte Audio-Erlebnis
• Unterstützt bis zu 1536 kHz Audio-Sample-Frequenz für höchste Audio-Qualität
• Enthält aktive Chips mit In-Kabel-Entzerrungstechnologie
• Das Kabel CAC-2314 ist unidirektional

Das Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® Kabel ermöglicht den Anschluss Ihres HDMI™ unterstützten Gaming PC oder Laptop an einen Ultra High Definition Monitor oder ein anderes HDMI™ 2.0 unterstütztes Gerät.
Obwohl das Kabel 15 Meter lang ist, unterstützt es vollständig die HDMI ™ 2.0 mit Ethernet-Spezifikation und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD, 4096x2160p bei 60Hz und HDR sowie Audio- und Datenströme unterstützt werden.

RedMere® Technologie
Der CAC-2314 enthält aktive Chips mit HDMI™ Kabel Entzerrung Technologie mit fortschrittlicher Signalverarbeitung zur Unterstützung von Breitband Daten über relativ dünne und lange Kabel bei gleichzeitiger Kompatibilität mit der nächsten Generation von HDMI™ 2.0-Geräten. Aufgrund des aktiven Empfängers und Senders innerhalb dieses Kabels ist es unidirektional.

Technische Daten:
AWG: 24 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 15.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDR Funktion

Systemvoraussetzungen:
Alle

Hinweis:
HDR Funktion
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Flammwidrig
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
24
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: club3D, CAC-2314, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 42,67*
€ 54,44*
1
€ 6,78*
ab € 42,46*
€ 54,44*
3 Tage
10
1
€ 8,00*
ab € 42,74*
€ 54,44*
1
€ 6,95*
ab € 45,05*
€ 57,21*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 84,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,12*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
ab € 9,15*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 27,16*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,71*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,43*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 43,06*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,47*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1351
ab € 11,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-1350
ab € 10,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,85*
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
ab € 78,35*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.