Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz CAC-2312 4K UHD, Flammwidrig HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997863-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2312
EAN/GTIN:
     8719214470920
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz CAC-2312 4K UHD,Flammwidrig HDMI-Kabel

Club 3D Premium High Speed HDMI 2.0 UHD 4K 60Hz Kabel 5 meter

• Konform zur HDMI™ mit Ethernet Spezifikation Version 2.0
• Geflochtene Kabel mit Profi qualität und metallenem Konnektorkopf
• Gold beschichtete Konnektoren für maximale Leitfähigkeit
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4096x2160p @ 60Hz und HDR
• Unterstützt 3D Auflösungen bis zu 1080p Full HD @ 120Hz
• Datendurchsatz von 18Gbps, drei Lanes, 6Gbps pro Lane
• Unterstützt bis zu 32 Audiokanäle für das gesamte Audio-Erlebnis
• Unterstützt bis zu 1536 kHz Audio-Sample-Frequenz für höchste Audio-Qualität
• voll bidirektional

Das Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel ermöglicht den Anschluss Ihres HDMI™ 2.0 unterstützten Gaming PC oder Laptop an einen Ultra High Definition Monitor oder ein anderes HDMI™ unterstütztes Gerät. Es unterstützt vollständig die HDMI™ 2.0 mit Ethernet Spezifikation, so dass Videos bis zu 4K UHD, 4096x2160p bei 60Hz sowie HDR, Audio- und Datenströme unterstützt werden. Das 5 Meter Kabel vereint die unerreichte Signalqualität und den Komfort der HDMI™ Konnektivität mit der Leistung und Flexibilität von Home Entertainment Netzwerken.

Es verfügt über einen dedizierten Datenkanal in den HDMI™ Link, der High- Speed-Netzwerke mit bis zu 100 Mbit/s ermöglicht. Es ist die ideale Lösung für die ultimative zukunftssichere HDMI™ 4K UHD Gaming und Viewing Erfahrung.

Technische Daten:
AWG: 26 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: HDR Funktion

Systemvoraussetzungen:
Alle

Hinweis:
Es verfügt über einen dedizierten Datenkanal in den HDMI™ Link, der High- Speed-Netzwerke mit bis zu 100 Mbit/s ermöglicht. Es ist die ideale Lösung für die ultimative zukunftssichere HDMI™ 4K UHD Gaming und Viewing Erfahrung.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Flammwidrig
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
26
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 00841615101115, 08719214470920, club3D, CAC-2312
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,30*
€ 23,19*
1
€ 4,50*
ab € 18,21*
€ 24,44*
3 Tage
20
1
€ 8,00*
ab € 18,22*
€ 24,44*
3 Tage
1
1
€ 6,00*
ab € 18,96*
€ 25,49*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 31,75*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
ab € 9,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1080
ab € 18,77*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 27,25*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,36*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,29*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,77*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 31,31*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 41,70*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,26*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 9,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-2170
ab € 10,94*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,17*
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
ab € 76,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.