Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D CAC-2170 Mini-DisplayPort Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997862-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2170
EAN/GTIN:
     8719214470982
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Club 3D Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 4K60Hz UHD Aktiver Adapter

Konform mit der DisplayPort™ Spezifikation 1.2 für 1.62Gbps, 2.7Gbps und 5.4Gbps pro Lane/Spur. Effektive Bandbreite 17.28Gbps
Konform zur HDMI™ 2.0 Spezifikation mit Datenrate bis zu 6Gbps pro Kanal. Gesamt Durchsatz 18Gbps
Unterstützt Full Link Training und No Link Training
Repeater/Verstärker für HDCP 1.3 und HDCP 2.2
Unterstützt24-Bit Color und 4:4:4 Color Sampling
Interne YCbCr 4:4:4 /4:2:2 auf YCbCr 4:2:0 Umwandlung möglich
Unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p @ 60Hz & 1080p 3D
Unterstützt AMD GCN Karten, Nvidia® Maxwell karten und Intel® HD 5xxx series und neuere Grafiklösungen. Nicht für ältere Architekturen gedacht.

Der Club 3D ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der Mini DisplayPort™ 1.2 auf HDMI™ UHD Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres Mini DisplayPort™ 1.2 Game PC oder Laptop an einen HDMI™ 4K UHD Fernseher, Monitor oder Projektor. Der Adapter entspricht der HDMI™ 2.0 Spezifikation und ermöglicht einen TMDS-Durchsatz von 6Gbps pro Kanal. Die Schnittstelle im Adapter hat drei Bahnen für HDMI™ Daten, Takt, HPD Signal und Leistung und bietet einen Gesamt TMDS- Durchsatz von 18 Gbps.

Unterstützt bis zu 4K UHD Auflösung bei 60Hz.
Der MiniDisplayPort™ 1.2 auf HDMI™ 2.0 UHD Aktiver Adapter unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4K UHD 4096 x 2160p @ 60Hz für ein klares, scharfes Bild. Die Unterstützung für 60f Bilder pro Sekunde liefert außergewöhnlich glattes Video oder Gameplay. Verwenden Sie den Adapter um über Ihr Mini DisplayPort™ 1.2 fähiges Produkt Spiele zu spielen, Videos anzusehen oder im Internet zu Browsen und dies in Ultra Hoher Auflösung. Es werden bis zu 8 Audio Kanäle unterstützt, daher liefert der Adapter Ultra High Definition Digital Audio und Video. Dies ist die ideale Lösung für jeden, der 4K UHD/60 Hz Gameplay genießen will, dem aber ein nativer HDMI™ 2.0 Ausgang in einer Systemkonfiguration fehlt.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1 Apple OS X

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter hdmi, 00841615101177, 08719214470982, club3D, CAC-2170
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 13,99*
€ 19,50*
1
€ 6,78*
ab € 16,66*
€ 23,28*
3 Tage
36
1
€ 8,00*
ab € 16,56*
€ 23,29*
1
€ 4,50*
ab € 16,53*
€ 23,29*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
ab € 9,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1180
ab € 18,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.