Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D CAC-2003 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse] Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997856-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2003
EAN/GTIN:
     8719214470951
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Club 3D DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter

DisplayPort™ 1.1a konformer Receiver mit 5.4Gbps Bandbreite über 2 Spuren
Unterstützt Auflösungen bis zu WUXGA 1920x1200p bei 60Hz
Unterstützt HDTV Formate bis zu 1920x1080p Full HD
Stromversorgung über den DisplayPort™ Ausgang
Automatische Sink Detection
Unterstützt Multi-Monitor Setups und AMD Eyefinity
Kompatibel mit AMD, NVidia und Intel Grafiklösungen

Der Club 3D ist ein aktiver DisplayPort™ auf VGA Signalwandler. Er ermöglicht es Ihren analogen VGA-Fernseher, Monitor oder Projektor an Ihren Desktop oder Laptop mit DisplayPort™ Ausgang anzuschließen. Der Adapter bietet problemlose Plug-and-Play-Funktionalität, so dass keine Treiberinstallation erforderlich ist. Es erhält seine Energie vom Displayport™ Ausgang.

Die DisplayPort™ Schnittstelle im Adapter besteht aus zwei Hauptspuren, für DP Daten, AUX Kanal, HPD Signal und Strom. Der VGA Ausgang ist konform zum VSIS Standard und unterstützt bis zu WUXGA RB Timings.

Unterstützt Auflösungen bis zu WUXGA 1920x1200p @ 60Hz. Der Adapter funktioniert mit AMD, Nvidia und Intel Grafiklösungen.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows 10, 8.1,Apple OS X

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, 08719214470951, 00841615101146, club3D, CAC-2003
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 12,97*
€ 18,63*
3 Tage
10
1
€ 8,00*
ab € 13,87*
€ 19,93*
1
€ 4,50*
ab € 13,99*
€ 19,93*
3
€ 6,95*
ab € 14,71*
€ 20,40*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2070
ab € 11,48*
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 14,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1000
ab € 10,02*
Zubehör
Club 3D
CAC-1001
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.