Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 32004 X Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 42 mm Drehzahl (max.) 18200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-199708-BP
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     32004 X
EAN/GTIN:
     6940955649463
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
UBC Bearing 32004 X Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 42 mm Drehzahl (max.) 18200 U/min

Einreihige Kegelrollenlager metrisch DIN720

Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Sie werden daher u.a. als Radlager verwendet, sind aber für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der Außenring und das Innenteil, bestehend aus Rollenkranz und Innenring, können separat montiert werden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 42 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Drehzahl (max.): 18200 U/min · Maßangaben: (d x D x T) 20 x 42 x 15 mm · Tragezahl dyn. Radial: 24000 N · Tragezahl stat. Radial: 28500 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(d x D x T) 20 x 42 x 15 mm
Maßangaben:
(d x D x T) 20 x 42 x 15 mm
Marke:
UBC Bearing
Herst.-Teilenr.:
32004 X
Typ (Hersteller-Typ):
32004 X
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
24000 N
Außen-Durchmesser:
42 mm
Tragezahl stat. Radial:
28500 N
Drehzahl (max.):
18200 U/min
Produkt-Art:
Kegelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: 6940955649463, UBC Bearing, 32004 X, Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 15,96*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,98*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 32,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.