Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 63 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1995865-MU
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08355
EAN/GTIN:
     8718164533556
Suchbegriffe:
Domekamera
HDMI Extender
Alarmkamera
Farbkamera
Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme oder Fotos Ihres Decoders oder Computers an anderer Stelle im Haus oder im Büro auf einem Fernsehgerät / Projektionsschirm an. Das HDMI Kabel kann ohne Qualitätsverlust oder Verzögerung bis auf ganze 40 Meter über 1 CAT5e/CAT6 Kabel verlängert werden. Das Set besteht aus einem Transmitter (Sender) und einem Empfänger (Empfänger). Der MegaView Transmitter wird über USB gespeist, wodurch ein Stromanschluss für den MegaView Empfänger am TV aufgrund der eingebauten Power over Cable (PoC) Technologie überflüssig geworden ist. Dieser äußerst kompakte HDMI Extender kann gänzlich unsichtbar untergebracht werden. Der MegaView 63 unterstützt die gängigsten Videoauflösungen bis 1080p (Full HD).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
USB-Stecker
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p,576i,576p,720p,1080p
Bandbreite
4.95 Gbit/s
165 MHz
HDCP
Ja
3D
Ja
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskamera, Überwachungskamera, farbkamera, AV-Verlängerungen, signalverstärker, audio-video-verlängerer, kabelverlängerungen, multimedia-verlängerungen, videoverlängerungen, tonverlängerungen, übertragungsverstärker, AV-Signalverteiler, datenverlängerer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,85*
ab € 41,01*
€ 54,20*
€ 4,95*
ab € 41,16*
€ 54,32*
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 55,82*
Lager 102
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,57*
€ 56,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 75,66*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.