Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1995865-BP Herst.-Nr.: 25008355 EAN/GTIN: 8718164533556 |
| |
|
|  |  |
 | Marmitek MegaView 63 HDMI® Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 40 m
MegaView 76 - HDMI Extender , über 1 CAT 5e/6 Kabel , KVM , PoC , Full HD , 40 m
Schließen Sie Ihre Tastatur und Maus an den Empfänger an und steuern Sie auch Ihren PC fernbedient. Durch eingebaute Power over Cable (PoC) Technologie ist ein Stromanschluss für den MegaView Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig. Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme und Fotos an oder zeigen Sie Präsentationen von Ihrem PC in HD-Qualität auf einem zweiten Fernsehgerät/Projektor an einem beliebigen Ort zu Hause an. Der Sender verfügt über einen integrierten Splitter, damit Sie Ihren vorhandenen Fernseher / Monitor weiterhin verwenden können. Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 40 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel. Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung. Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel. Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen, ohne Kompression.
Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme und Fotos an oder zeigen Sie Präsentationen Ihres PC‘s in HD Qualität auf einem zweiten TV/Projektor an anderer Stelle im Haus oder im Büro. Das HDMI Kabel kann ohne Qualitätsverlust oder Verzögerung bis auf ganze 40 Meter über 1 CAT5e/CAT6 Kabel verlängert werden. Der PC kann mit diesem HDMI Extender über UTP fernbedient werden. Schließen Sie dazu eine Tastatur und eine Maus an den MegaView Receiver am Zweitfernseher an und steuern Sie Ihren Computer fern. Aufgrund des eingebauten Splitters im MegaView Transmitter ist auch Ihr vorhandener TV/Monitor weiterhin betriebsbereit. Ein Stromanschluss ist aufgrund der eingebaute Power over Cable (POC) Technologie für den MegaView Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig. Der MegaView 63 unterstützt die gängigsten Videoauflösungen bis 1080p (Full HD).
Technische Daten: Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 40 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Lieferumfang: HD Empfänger HD Transmitter (Sender) Speisungsadapter USB zum USB Kabel / 120 cm
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Auflösung (max.): | 1920 x 1080 Pixel | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | HDMI® | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | HDMI® | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 40 m | Produkt-Art: | Extender (Verlängerung) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 08718164533556, Marmitek, 25008355, MegaView 63, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 35,39* | € 46,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,00* | € 48,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 40,84* | € 53,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 40,87* | € 54,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,83* | € 54,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|