Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-02159 T18L-PA66HS-NA Kabelbinder 205 mm 2.50 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1994570-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02159
EAN/GTIN:
     4031026104430
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
HellermannTyton 111-02159 T18L-PA66HS-NA Kabelbinder 205 mm 2.50 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.

HellermannTyton Hellermann Tyton 111-02159 Kabelbinder Polyamid Transparent 100 Stück(e)

Hellermann Tyton 111-02159. Material: Polyamid, Produktfarbe: Transparent, Maximaler Bündelungsdurchmesser: 5,5 cm. Länge: 20,5 cm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 1,2 mm. Menge pro Packung: 100 Stück(e)

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 55 mm · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 205 mm · Material: PA66HS · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
HellermannTyton
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
braun
Verzahnung:
Innen
Material:
PA66HS
Herst.-Teilenr.:
111-02159
Typ (Hersteller-Typ):
T18L-PA66HS-NA
Kabelbinder-Länge:
205 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
Bündel-Ø (max.) (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 111-02159, T18L-PA66HS-NA, T18L, T-Serie in PA66HS natur
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0405*
€ 0,0575*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0577*
7 Tage
7600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0578*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04096*
€ 0,05816*
Lager 102
134
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.