Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Aufenthaltsschalter Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-199311-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138199314
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
H-Tronic Aufenthaltsschalter Bausatz

Aufenthaltsschalter Bausatz

Langsames Anfahren und Bremsen

Automatisieren Sie in vielen Bereichen Ihren Modellbahnbetrieb. Dieser Bausatz enthält eine Anfahr- und Bremsautomatik sowie eine elektronische Zeiteinstellung. Sanftes Abbremsen in die festgelegte Blockstrecke, Beschleunigung nach eingestellter Zeitspanne. Elektronische Strombegrenzung (ca. 2 A), keine separate Stromversorgung, einfacher Anschluss mit 2 Klemmen. Aufenthaltsdauer einstellbar (2 Sekunden bis 2 Minuten).

Ausstattung:
Fahrspannung 10 - 14 V DC · Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung · Langsames Anfahren und Bremsen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung (Modellbahn): 10-14 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Hinweis:
Nicht geeignet für Glockenanker-Motoren, tonfrequenzgesteuerte Züge (z.B. Trix-EMS) und Märklin-Bahnen (Wechselstrom). Nur für Gleichstrombahnen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 53 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
H-Tronic
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
10-14 V DC/AC
Produkt-Art:
Aufenthaltsschalter
Weitere Suchbegriffe: H-Tronic, Sonderserie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 16,91*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 17,71*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 34,32*
€ 3,50*
ab € 26,89*
€ 34,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.