Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ConiuGo GO Zentralmodul <i>blueline</i> 700300101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-199297-BP
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     700300101
EAN/GTIN:
     4040372005315
Suchbegriffe:
ConiuGo
700300101
GO Zentralmodul blueline

Bis zu 15 Ein- und Ausgangs-Module
Per SMS, Fax, E-Mail oder Sprachmeldung
Weltweite Störmeldung

Die GO Serie blueline ist eine GSM Überwachungs-, Melde- und Fernschalteinheit, die je nach Bedarf erweitert werden kann. Potenzialfrei zu schaltende Alarmschleifen werden über das digitale Eingangsmodul erfasst. Eingehende SMS, Zeitmarken oder Schaltereignisse steuern das digitale Ausgangsmodul (Relais mit Wechselkontakt 24 V/1 A) an. Das GO Analog Modul (0 - 20 mA, Bürde 500 Ω oder 0 - 1 V) überwacht Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte, etc.) und verfügt über Fensterkomperatoren mit einstellbarer Hysterese. Die Software ist einfach zu bedienen und die Geräte werden über RS232- oder USB-Schnittstelle am PC parametriert.

Einsatzgebiete:
· Gebäudeautomation
· Industrielle Automatisierung
· Schaltgeräte
· Schaltanlagensysteme
· Niederspannungsschaltanlagen
· Wasser- und Abwassertechnik
· Silo- und Containerüberwachung
· Sicherheits- und Überwachungstechnik

Ausstattung: Beliebige Kombination mit Zusatzmodulen per Bus · Bequemer Einbau · Hutschienenmontagefähig · Akkubetrieb möglich · Integrierter Laderegler · Quadband-Technologie · Meldung bei Stromausfall.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 72 x 90 x 61 mm · Akkuanschluss: 6 V/6 Ah mit Laderegelung · Betriebsspannung: 11 - 35 V/DC · Betriebstemperatur (Bereich): -30 bis +60 °C · Gewicht: 139 g · Herst.-Teilenr.: 700300101 · Schnittstelle(n): Antennenanschluss MMCX, Programmierschnittstelle, Spannungsversorgung, Akkuversorgung · Stromaufnahme: 290 mA · Typ (Hersteller-Typ): 700300101

Lieferumfang: GO Zentrale · Handbuch · CD.

Hinweis: Die GO Zentrale benötigt eine Antenne mit MMCX-Stecker, ein Steckernetzteil und eine freigeschaltete SIM-Karte!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 255,84*
€ 294,16*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 258,59*
€ 295,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coniu-Go
700100606
ab € 32,89*
Sonstiges
Produktabbildung
Coniu-Go
700300150
ab € 28,84*
Sonstiges
Produktabbildung
Coniu-Go
700300151
ab € 28,84*
Sonstiges
Produktabbildung
Coniu-Go
300303310
ab € 49,00*
Sonstiges
Produktabbildung
Coniu-Go
300302102
ab € 24,35*
Sonstiges
Produktabbildung
Coniu-Go
300303304
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG