Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 30 010 1520 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990812-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse 19 30 010 1520 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19300101520
Typ (Hersteller-Typ):
19 30 010 1520
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 010 1520, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,33*
€ 8,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 8,38*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3665*
€ 8,4165*
7 Tage
87
€ 6,95*
ab € 6,6565*
€ 8,7965*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,611*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
19300101420
ab € 6,57*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,24*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.