Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 20 003 1421 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990780-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse 19 20 003 1421 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x integriert · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Kabeldurchmesser: 6 mm bis 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x integriert
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200031421
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 003 1421
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, Harting, 19 20 003 1421, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 8,00*
10
€ 5,46*
ab € 6,601*
€ 8,141*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,15*
10
Frei Haus
ab € 6,733*
€ 8,283*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19 20 003 1422
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.