Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 19 20 003 1252 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990516-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse 19 20 003 1252 Harting 1 St.

Sockelgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200031252
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 003 1252
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 19 20 003 1252, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 7,77*
1
€ 5,46*
ab € 6,24*
€ 8,59*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,5288*
€ 8,9788*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,5289*
€ 8,9789*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 19,69*
Zubehör
Harting
09 12 002 2751
ab € 19,65*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,23*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,33*
Zubehör
Harting
09200032734
ab € 6,431*
Zubehör
Harting
09200032733
ab € 5,89*
Zubehör
Harting
09200032711
ab € 4,44*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 8,075*
Zubehör
Harting
09360083001
ab € 2,66*
Zubehör
Harting
09120052734
ab € 9,18*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.