Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GSM Modul 5 V/DC, 32 V/DC GX107 Funktion: Alarmieren, Schalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-199000-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     199000
EAN/GTIN:
     4016138601084
Suchbegriffe:
Alarm Modem
alarm modem
GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107

Das Kompakt-Modul mit vielen Funktionen
Global schalten, konfigurieren und alarmieren durch SMS
Eingebauter LiPo-Akku
Optional mit GPS-Antenne erweiterbar

Überwachung von stationären und beweglichen Objekten. Ermitteln Sie jederzeit per SMS die gemessene Spannung/Temperatur, den Zustand elektrischer Signale und optional die aktuelle GPS-Position des Objekts. Schalten Sie jederzeit bequem per SMS oder per Anruf einen von 2 Schaltausgängen. Lassen Sie sich per SMS und Email informieren, wenn z.B. die Stromversorgung zusammenbricht, die Temperatur über- oder unterhalb einstellbarer Werte sinkt oder optional, wenn sich das überwachte Objekt außerhalb einstellbarer GPS-Koordinaten bewegt. Durch die AREA-Funktion können Sie GPS-Korridore angeben, in denen sich das Objekt befinden darf. Beim Verlassen wird sofort eine Warnmeldung an alle gespeicherten Telefonnummern (SMS) geschickt. Lassen Sie sich in regelmäßigen Abständen die aktuelle GPS-Position Ihres überwachten Objekts zusenden.

Anwendungen:
· Überwachung und Fernsteuerung von Heizungs-, Klima-, Kühlanlagen
· Fernsteuerung von Türen und Garagentoren
· Kontrolle und Überwachung von Bewegungs- oder Brandmeldern, Füllstandssensoren
· Überwachung der Position von beweglichen Objekten
· uvm.

Ausstattung:
Statusabfrage · Sprachauswahl englisch/deutsch · Festlegung von bis zu 6 Telefonnummern für Alarm SMS · Definition einer E-Mail Adresse für Alarmmeldungen · Alarmmeldung aktivieren/deaktivieren · Änderung des Gerätenamens · Schalten eines Ausgangs · Definition des Alarmverhaltens bei Zustandsänderungen am digitalen Eingang · Festlegung von zwei Grenzwerten beim Analogeingang · Schalten eines digitalen Ausgangs bei Anruf · Abfrage des GPS-Standorts · Definition von 10 geographischen Zonen · Definition des Alarmverhaltens beim Verlassen einer Zone.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl analoge Eingänge: 1 · Anzahl digitale Eingänge: 1 · Betriebsspannung: 5 V/DC,32 V/DC · Funktion: Alarmieren,Schalten · GSM Modul-Typ (Kategorisierung): GSM Modul · Gewicht: 165 g · Herst.-Teilenr.: 199000 · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Ruhestrom (max.): 10 mA · Schutzart: IP66 · Stromaufnahme max.: 230 mA · Typ (Hersteller-Typ): GX107 · Weitere technische Daten: Gehäuseschutzklasse: IP66 · Schaltleistung: 8 A/250 V/AC, 5 A/30 V/DC · Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C·Programmierung über SMS

Lieferumfang:
GSM-Modul GX107 · Eingebauter 1100 mAh LiPo-Akku · Integrierte GSM-Antenne · Kabeldurchführungen und Verschlussstopfen, IP66 konform · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für die GPS-Funktionalität ist noch die optional erhältliche GPS-Antenne Best.-Nr.: 19 93 10 erforderlich.
Weitere Suchbegriffe: 199000, GX107, GSM-Modul, GSM Modul, GSM
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 134,61*
€ 148,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 132,77*
€ 152,70*
€ 1,95*
ab € 151,29*
€ 159,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CE
199285
ab € 180,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG