Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Kontakt 09 14 000 6174 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989974-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Kontakt 09 14 000 6174 Harting Inhalt: 1 St.

Pneumatik-Kontakt

Technische Daten:
Material: Polyoxymethylen · Temperatur (max.): +80 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: Buna-N
Nettogewicht: 1.34 g
Geschlecht: Stift
Kontaktart: Pneumatik-Kontakt
Betriebsdruck: ≤ 8 bar
Schlauchinnendurchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Polyoxymethylen
Herst.-Teilenr.:
09140006174
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 6174
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Pneumatik-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,44*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,61*
1
€ 5,46*
ab € 2,68*
€ 3,83*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7458*
€ 3,9058*
Lager 102
111
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006274
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
09140006279
ab € 31,19*
Zubehör
Harting
09140024501
ab € 7,73*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.