Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehl STWA 2 AH Stromwandler 100 A (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198997-BP
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     S 225580
EAN/GTIN:
     4016138437669
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler STWA 2 AH

Platzsparender Messumformer für AC-Ströme. Umwandlung von AC 0 - 15 A in DC 0 - 20 mA (STWA 1 AH) bzw. AC 0 - 20/100 A in DC 4 - 20 mA (STWA 2 AH), mit Potenzialtrennung. Für größere Ströme kann der Stromwandler in den Sekundärkreis eines großen Stromwandlers geschleift werden. Der Wandler kann auf eine Hutschiene gerastet oder mit 2 Schrauben M4 befestigt werden. Die Anschlussklemmen sind steckbar.

Technische Daten:
Ausgangsstrom: 20 mA · Ausgänge: 4 - 20 mA/DC · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Betriebsspannung (LOV): 9 - 30 V/DC · Mess-Eingänge: 0 - 20/100 A · Messbereich Strom (max.): 100 A · Produkt-Art: Stromwandler · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Typ (Hersteller-Typ): STWA 2 AH · Weitere technische Daten: Innen-Ø für Stromleiter: 11 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 42 x 56 mm
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Ziehl
Typ (Hersteller-Typ):
STWA 2 AH
Messbereich Strom (max.):
100 A
Ausgangs-Strom:
20 mA
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Ausgänge (Details):
4 - 20 mA/DC
Mess-Eingänge:
0 - 20/100 A
Betriebsspannung (LOV):
9 - 30 V/DC
Produkt-Art:
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe: stromtransformator 100a, aufsteckstromwandler, ziehl stromwandler, Ziehl, S 225580, STWA 2 AH, Elektronik-Stromwandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,10*
€ 81,76*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 67,03*
€ 81,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,64*
€ 83,05*
€ 3,50*
ab € 74,44*
€ 90,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 116,34*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.