Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Stiftkontaktmodul 19 41 001 2600 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989963-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 001 2600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Eco
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-eco
PE Stiftkontaktmodul 19 41 001 2600 Harting Inhalt: 1 St.

PE Stiftkontaktmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 38.5 g
Kontaktanzahl: 1
Leiterquerschnitt: 1.5 mm² - 16 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
19410012600
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 001 2600
Produkt-Art:
PE Stiftkontaktmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: han eco, Harting, 19 41 001 2600, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,305*
€ 7,625*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 7,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,79763*
€ 8,29763*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 8,35*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 7,00*
Zubehör
Harting
19411060422
ab € 14,40*
Zubehör
Harting
19411100522
ab € 16,10171*
Zubehör
Harting
19410012700
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.