| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1989805-BP Herst.-Nr.: 09 14 000 9912 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelschuh 09 14 000 9912 Harting Inhalt: 1 St.
Kabelschuh
Technische Daten: Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 4.9 g Leiterquerschnitt: 16 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Harting | Material: | Kupferlegierung | Herst.-Teilenr.: | 09140009912 | Typ (Hersteller-Typ): | 09 14 000 9912 | Produkt-Art: | Kabelschuh | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 000 9912, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,441* | € 5,761* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,66492* | € 6,00492* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,05* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,7263* | € 6,0863* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,96* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|