Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenmodul 09 14 005 2701 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989704-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 005 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Buchsenmodul 09 14 005 2701 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 21.46 g
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 5
Leiterquerschnitt: 0.5 mm² - 2.5 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsspannung Leiter-Erde: 230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter: 400 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Abisolierlänge: 7.5 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140052701
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 005 2701
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, Harting, 09 14 005 2701, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 5,485*
€ 6,545*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 6,55*
39 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,7338*
€ 6,8738*
5 Tage
58
1
€ 6,95*
ab € 5,7339*
€ 6,8739*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 005 2601
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.