Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierung 09 14 000 9960 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989566-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
Fixierung 09 14 000 9960 Harting Inhalt: 1 St.

Fixierung

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.3 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
09140009960
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 9960
Produkt-Art:
Fixierung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 000 9960, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 3,65*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 3,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,0369*
€ 3,6969*
2 Tage
78
1
€ 6,40*
ab € 3,12351*
€ 3,80351*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.