Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09 45 400 1100 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989533-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 400 1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Stifteinsatz 09 45 400 1100 Harting Inhalt: 1 St.

Stifteinsatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +70 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 44.8 g
Kontaktanzahl: 4
Leiterquerschnitt: AWG 24 - AWG 22
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Datenrate: 10 Mbit/s,‌ 100 Mbit/s
Aderaußendurchmesser: ≤1.6 mm
Übertragungseigenschaften: Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
09454001100
Typ (Hersteller-Typ):
09454001100
Temperatur (max.):
+70 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj-45 stecker cat5 harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Harting, 09 45 400 1100, 09454001100, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,64442*
€ 10,29442*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 10,41*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,3042*
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,52*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 6,371*
Zubehör
Harting
09458000520
ab € 160,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.