Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09 32 046 3001 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989490-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 046 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Stifteinsatz 09 32 046 3001 Harting Inhalt: 1 St.

Stifteinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 77.9 g
Baugröße: 24 B
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 46
Bemessungsspannung: 500 V
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 4 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09320463001
Typ (Hersteller-Typ):
09320463001
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 32 046 3001, 09320463001, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 20,91*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,2143*
€ 21,5843*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 16,60856*
€ 22,10856*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 22,19*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,93*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,7785*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300241701
ab € 16,19*
Zubehör
Harting
09300241520
ab € 7,9537*
Zubehör
Harting
09330006118
ab € 196,46*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,37*
Zubehör
Harting
09330006117
ab € 201,92*
Zubehör
Harting
09320463101
ab € 16,22*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,36*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 2,21*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,3085*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.