Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic DUOSTART 5,5 21500.40005 Sanftstarter Motorleistung bei 230 V 5.5 kW 400 V/AC Nennstrom 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198946-BP
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     21500.40005
EAN/GTIN:
     4016138438451
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Peter Electronic DUOSTART 5,5 21500.40005 Sanftstarter Motorleistung bei 230 V 5.5 kW 400 V/AC Nennstrom 12 A

Sanftstarter DUOSTART

Merkmale: Zweiphasengesteuertes Sanftanlaufgerät · Einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen · Überbrückungsrelais integriert · Kein Netzmittelpunktleiter (N) erforderlich · Parametrierung durch drei Potentiometer · Kostengünstiger Ersatz für Stern-/Dreieckschalter · Tragschienenmontage · Stromreduzierung bei Anlauf · Sehr kompakte Bauform, Rastermaß ab 45 mm · Schutzart IP 20. Einsatzgebiete: Tür- und Torantriebe, Pumpen, Ventilatoren, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Trafosoftstart, etc.

Ausstattung:
Sanftanlauf und -auslauf · Potenzialfreier Steuereingang für Sanftanlauf und -auslauf · 3 getrennt einstellbare Parameter · Anlaufmoment, Anlaufzeit, Auslaufzeit · Ansteuerung (Start/Stopp) mit Kontakt oder Spannung 10 - 42 V/DC wählbar.

Technische Daten:
Anzahl Wirkphasen: 2 · Motorleistung bei 230 V: 5.5 kW · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 12 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Weitere technische Daten: Anlaufzeit: 0.5 - 12 s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 122 x 45 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Peter Electronic
Herst.-Teilenr.:
21500.40005
Typ (Hersteller-Typ):
DUOSTART 5|ツ|5
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
400 V/AC
Motorleistung bei 230 V:
5.5 kW
Anzahl Wirkphasen:
2
Produkt-Art:
Sanftstarter
Weitere Suchbegriffe: peter electronic sanftstarter 5,5kw, sanftanlasser, sanftanlasser 5,5 kw, 9116480713949, Peter Electronic, 21500.40005, DUOSTART 5, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 232,07*
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 232,16*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 388,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.