Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 15 003 3101 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989321-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 003 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Han-Modular
Buchseneinsatz 09 15 003 3101 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +70 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 7.58 g
Baugröße: 3 A
Kontaktanzahl: 1, 4, 8
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 2.5 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
zusätzliche Kontakte: + Schirmung + 2 Energiekontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09150033101
Typ (Hersteller-Typ):
09 15 003 3101
Temperatur (max.):
+70 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-modular buchseneinsatz, Harting, 09 15 003 3101, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,521*
€ 7,911*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,5267*
€ 7,9167*
10
Frei Haus
ab € 6,652*
€ 8,062*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 8,25*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09150033102
ab € 7,4405*
Ähnlich
Ilme
CX 1/2 BDF
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.