|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-198927-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3389110547535 |
| |
|
|  |  |
 | ZELIO LOGIC SPS Kompakt
Mit der ZELIO LOGIC Kompakt optimieren Sie Ihren Installations- und Programmieraufwand und senken die Kosten Ihrer Anwendung. Die Software ZELIO LOGIC Soft 2 ermöglicht die Programmierung in Kontaktplan oder FBD (grafische Funktionsbausteinsprache). Mit der Programmierung in Kontaktplan kann ein Programm mit Grundfunktionen, Grundfunktionsbausteinen und abgeleiteten Funktionsbausteinen sowie mit Kontakten, Spulen und Variablen geschrieben werden. Die Kontakte, Spulen und Variablen können kommentiert werden, die Grafiken können mit freiem Text versehen werden. Die Programmiersprache FBD ermöglicht eine grafische Programmierung und Verwendung von vordefinierten Funktionsbausteinen. Diese Sprache bietet 24 vorprogrammierte Funktionen wie Zähler, Timer, Zeituhr, Festlegung von Schaltschwellen, Pulsgenerator, Zeitprogramme, Multiplexen, etc.
Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 71.2 x 90 x 59.5 mm · Analoge Ausgänge: 0 · Analoge Eingänge: 0 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dauerstrom (max.): 250 V/AC/8 A · Digitale Ausgänge: 4 Relais · Digitale Eingänge: 6 · Display: Ja · Erweiterbar: Nein · Funk-Entstörung: gem. 89/336EWG EN 61131-2 (Zone-B) EN 61000-6-2, -3, -4 · Gang-Reserve (typ.): 10 Jahre · Montageart: Profilschiene 35 mm · Schutzart: IP20 · Typ (Hersteller-Typ): SR2 A101BD · Uhr (Ausführung): Nein · Umgebungstemperatur-Bereich: -20 bis 55 °C · Zertifizierung: CE, UL, CSA, GL, C-TICK
Hinweis: * = von digitalen Eingängen nutzbar. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, SR2 A101BD, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Telemecanique |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 104,43* | € 112,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,97* | € 112,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 102,59* | € 114,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 103,41* | € 119,37* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 112,40* | € 125,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|