Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-198918-BP Herst.-Nr.: SR2CBL01 EAN/GTIN: 3389110550245 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric SR2CBL01 SR2 CBL01 SPS-Kabel
ZELIO LOGIC Verbindungskabel
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Verbindungskabel zwischen PC (9poliger D-SUB-Stecker) und logischem Modul. Länge: 3 m · Passend für (Details): Schneider Electric ZELIO LOGIC
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Schneider Electric ZELIO LOGIC | Marke: | Schneider Electric | Herst.-Teilenr.: | SR2CBL01 | Typ (Hersteller-Typ): | SR2 CBL01 | Ausführung (allgemein): | Verbindungskabel zwischen PC (9poliger D-SUB-Stecker) und logischem Modul. Länge: 3 m | Produkt-Art: | SPS-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3389110550245, Schneider Electric, SR2CBL01, SR2 CBL01, Speicherprogrammierbare Steuerung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 46,23* | € 67,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,32* | € 77,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,58* | € 79,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,82* | € 80,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,46* | € 127,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|