Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptermodul Buchse 09 14 001 3111 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989109-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
harting han-modular
han modular
Adaptermodul Buchse 09 14 001 3111 Harting Inhalt: 1 St.

Adaptermodul Buchse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +85 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 3.38 g
Geschlecht: Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140013111
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 001 3111
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Adaptermodul Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, Harting, 09 14 001 3111, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,21*
€ 4,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,44*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,4078*
€ 4,6978*
6 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 3,4079*
€ 4,6979*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 3011
ab € 3,26*
Zubehör
Harting
09670008476
ab € 0,4984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.