Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis Schrittmotor E7123-0440 E7123-0440 1.10 Nm 1.5 A Wellen-Durchmesser: 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198830-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     E7123-0440
EAN/GTIN:
     4016138422382
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 24v
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Emis Schrittmotor E7123-0440 E7123-0440 1.10 Nm 1.5 A Wellen-Durchmesser: 6.35 mm

Schrittmotor

Technische Daten:
Flansch-Maß: 56 x 56 mm · Halte-Moment: 1.10 Nm · Motor-Wellen-Länge: 20.6 mm · Nennspannung: 24 V/DC · Phasen-Strom (max.): 1.5 A · Weitere technische Daten: Ansteuerprinzip: bipolar · Wellen-Durchmesser: 6.35 mm · Winkel (Details): 1.8 °

Weitere Informationen:
Winkel (Details):
1.8 °
Flansch-Maß:
56 x 56 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
E7123-0440
Typ (Hersteller-Typ):
E7123-0440
Nennspannung:
24 V/DC
Wellen-Durchmesser:
6.35 mm
Halte-Moment:
1.10 Nm
Phasen-Strom (max.):
1.5 A
Motor-Wellen-Länge:
20.6 mm
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Emis, E7123-0440, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,02*
€ 95,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 95,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 95,67*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 173,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emis
SMCflex-Basis
ab € 57,45*
Sonstiges
SunPower Technologies
SPS 025-12
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.