Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda MU-PT100-I420-0/200 Temperatur-Messumformer für Pt 100 MU-PT100-I420-0/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198829-BP
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     MU-PT100-I420-0/200
EAN/GTIN:
     4016138415803
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
enda temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatur-Messumformer für Pt 100

Analoger Pt 100 Temperatur-Messumformer mit linearisiertem Ausgang zur Montage auf Norm-Trageschienen.

Ausstattung:
Anschlussart 2- oder 3-Leiter-Schaltung · EMG Gehäuse · Verpolungsschutz · Eingang Pt 100 (DIN 60751) 2-/3-Leiter.

Technische Daten:
Ausgangssignal (Details): 4 - 20 mA · Betriebsspannung (Details): 12 - 35 V/DC · Betriebstemperatur (Bereich): 0 bis +50 °C · Betriebstemperatur (max.): +50 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Eingangssignal: PT100 · Herst.-Teilenr.: MU-PT100-I420-0/200 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Temperaturbereich (Details): 0 bis +200 °C · Typ (Hersteller-Typ): MU-PT100-I420-0/200 · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: 0 - 50 °C · Genauigkeit ≤ ±0,1 % v. FS

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15 x 75 x 53 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Enda
Herst.-Teilenr.:
MU-PT100-I420-0/200
Typ (Hersteller-Typ):
MU-PT100-I420-0/200
Betriebstemperatur (max.):
+50 °C
Ausgangssignal (Details):
4 - 20 mA
Eingangssignal:
PT100
Temperaturbereich (Details):
0 bis +200 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebsspannung (Details):
12 - 35 V/DC
Betriebstemperatur (Bereich):
0 bis +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Enda, MU-PT100-I420-0/200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,05*
€ 70,75*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 70,76*
6 Tage
43
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 137,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.