Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

C-Control I Unit-M 2.0 BASIC 5 V/DC Eingänge / Ausgänge 16 x digitale I/Os/8 x a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198822-BP
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138301199
Suchbegriffe:
C-Control
Ccontrol
c-control
ccontroll
C-Control I Unit-M 2.0 BASIC

Motorola Flash-Prozessor der neuesten Generation
Noch schneller und mehr Speicher
Komfortable BASIC-Software
Jetzt im Standard DIL-Format

Der C-Control I BASIC Steuercomputer ist ein kompakter Baustein für den universellen Einsatz bei Mess-, Steuer, und Regelungsaufgaben. Die Anwendungsmöglichkeiten sind durch die einfache Programmierung und das reichhaltige Zubehör nahezu unbegrenzt.

Ausstattung: Inkl. Schnittstelle für I²C-Bus, RS 232, IR und DCF 77 · 2 Frequenzeingänge (Ereigniszähler) · Direkte Unterstützung von LC-Display · Rastermaß beträgt 2,54 x 22,86 mm.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 26 x 51 x 13 mm · Anschluss: RS232 / I²C · Betriebsspannung: 5 V/DC · Eingänge / Ausgänge: 16 x digitale I/Os/8 x analoge bzw. digitale I/Os/2 x analoge Ausgänge (Servo) · Programm-Speicher: 10 kB · Programmiersprache: BASIC · Stromaufnahme: 50 mA
Weitere Suchbegriffe: c-controll
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,88*
€ 25,65*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,36*
€ 25,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
C-Control
ab € 23,35*
Sonstiges
Produktabbildung
C-Control
ab € 30,93*
Sonstiges
Produktabbildung
C-Control
ab € 61,18*
Sonstiges
Produktabbildung
C-Control
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG