Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis Schrittmotor E7123-0140 E7123-0140 1.10 Nm 0.7 A Wellen-Durchmesser: 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198817-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     E7123-0140
EAN/GTIN:
     4016138422375
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
emis schrittmotor
Emis Schrittmotor E7123-0140 E7123-0140 1.10 Nm 0.7 A Wellen-Durchmesser: 6.35 mm

Schrittmotor

Halte-Moment: 1.10 Nm
Phasen-Strom (max.): 0.7 A
Motor-Wellen-Länge: 20.6 mm
Wellen-Durchmesser: 6.35 mm

Technische Daten:
Flansch-Maß: 56 x 56 mm · Halte-Moment: 1.10 Nm · Motor-Wellen-Länge: 20.6 mm · Phasen-Strom (max.): 0.7 A · Weitere technische Daten: Ansteuerprinzip: bipolar · Wellen-Durchmesser: 6.35 mm · Winkel (Details): 1.8 °

Weitere Informationen:
Winkel (Details):
1.8 °
Flansch-Maß:
56 x 56 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
E7123-0140
Typ (Hersteller-Typ):
E7123-0140
Wellen-Durchmesser:
6.35 mm
Halte-Moment:
1.10 Nm
Phasen-Strom (max.):
0.7 A
Motor-Wellen-Länge:
20.6 mm
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Emis, E7123-0140, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,02*
€ 50,81*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 50,83*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 86,35*
€ 108,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emis
SMC-TR-1000
ab € 95,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.