Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADAM-4541 FIBEROPTIC TO RS-232/485 KONV.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-198797-BP
Hersteller:  Advantech
Herst.-Nr.:  ADAM-4541
EAN:  4016138379723
Suchbegriffe:
Serieller Controller
Artikeltext: Glasfaser-Schnittstellenwandler Glasfaser Schnittstellenwandler sind entwickelt worden, um Daten in industriellem Umfeld über eine große Distanz sicher zu übertragen. Daten können von Ethernet (10/100Base-TX) und seriell (RS 232/422/485) in ein optisches Glasfasernetzwerk (100Base-FX) überführt werden. ADAM-4541 (Multi-Mode, Senden und Empfangen) Anschlussterminal für RS 422/485, 2x ST Fiber Connector, Wavelength: 820 nm, max. Distanz 2,5 km, Baudrate 1200 bis 115,2 Kbps.

Technische Daten:

Ausführung: Multi-mode Fiber-Optic to RS232/422/485 Converter Betriebsspannung: 10 - 30 V/DC Stromaufnahme: 180 mA Typ (Hersteller-Typ): ADAM-4541. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Fernwartung > Schnittstellenmodule
Weitere Suchbegriffe: ADAM-4541 FIBEROPTIC TO RS-232/485 KONV.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 207,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG