Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADAM-4522 RS-232 TO RS-422/485 CONVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-198637-BP
Hersteller:  Advantech
Herst.-Nr.:  ADAM-4522
EAN:  4016138417685
Suchbegriffe:
Serieller Controller
Artikeltext: ADAM-4522 - Serieller Schnittstellenwandler In industriellen Anwendungen sind RS422 und RS485 Schnittstellen weit verbreitet. ADAM-4522 ist eine kostengünstige alternative ohne galvanische Trennung.

Technische Daten:

Ausführung: RS232 auf RS422/485 Betriebsspannung: 10 - 30 V Stromaufnahme: 125 mA Typ (Hersteller-Typ): ADAM-4522 Weitere technische Daten: Baudrate: 75 - 115,2 bps. Lieferumfang: DIN Schienenadapter.. Systemvoraussetzungen: DIN Schienenadapter. . RoHS-konform: Ja.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Fernwartung > Schnittstellenmodule
Weitere Suchbegriffe: ADAM-4522 RS-232 TO RS-422/485 CONVERTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 70,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG