Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trinamic Schrittmotor-Leistungstreiber IDX 7505 Betriebsspannung 12 - 75 V/DC Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198610-BP
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138412543
Suchbegriffe:
Schrittmotor
trinamic schrittmotor
Schrittmotor-Leistungstreiber IDX 7505

Das TMC IDX 7505 ist eine sehr kleine Leistungsendstufe für Schrittmotoren mit Phasenströmen bis zu 7 A (peak) bzw. 5 A (RMS). Die Ansteuerung erfolgt über Takt- und Richtungssignale (optoentkoppelt 5 - 24 V). Über die dynamische Stromanpassung mit StandBy-Stromabsenkung wird der Motor immer nur so stark bestromt wie nötig, um ein unnötiges Erhitzen des Motors zu vermeiden. Die Parametrierung des IDX 7505 erfolgt über die RS-485 Schnittstelle mit einem ASCII-Protokoll (auf PC z.B. mit "Hyperterminal"). Über die Schnittstelle können auch einfache Fahrbefehle sowie automatische Referenzfahrten gestartet werden.

Ausstattung: Bis zu 256fach µStepping · Eingänge für Referenz- und Endschalter · Je ein multifunktionaler Ein- und Ausgang · StallGuard-Funktion zur sensorlosen Überlast- und Blockier-Überwachung · Anschluss über Schraub-/Steckverbinder.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 63 x 63 x 23 mm · Anzahl steuerbarer Achsen: 1 · Betriebsspannung: 12 - 75 V/DC · Phasen-Strom (max.): 7.5 A

Hinweis: Dokumentationen, Anleitungen, Software ist unter trinamic.com erhältlich!
Weitere Suchbegriffe: Trinamic, schrittmotorkarte, motorsteuerkarte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 263,28*
€ 280,27*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,83*
€ 281,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trinamic
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG