Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHGEBER 5020, 8 MM WELLE, 1024 IMP./U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-198606-BP
Hersteller:  Fritz Kübler
Herst.-Nr.:  8.5020.D921.1024
EAN:  4045262193608

Artikeltext:

Inkremental-Drehgeber Universalbaureihe Typ 5020 Dieser Universal-Inkremental-Drehgeber mit 8, 12 und 14 mm Hohlwelle zeichnet sich aus durch: 50 mm Kompakt-Format-Leistungen wie ein Drehgeber im Industrie-Standard-Format Variable: durchgehende Hohlwelle, inklusive 63 mm Statorkupplung, bis zu 3600 I/U Robust: IP 65, bis -40 - +85 °C Arbeitstemperatur, sehr robuste Lagertechnik Nur 44 mm Einbautiefe.

Technische Daten:

Auflösung: 1024 Imp/U Ausführung: Hohlwelle durchgehend Ausgangsschaltung: Gegentakt mit Invertierung Baugröße: 58 mm Betriebsspannung: 5 - 30 V/DC Hersteller-Nr.: 8.5020.D921.1024 Länge Anschlussleitung: 1 m Schnittstelle(n): RS422 kombatibel Typ (Hersteller-Typ): 8.5020.D921.1024 Weitere technische Daten: Drehzahl ohne Wellendichtung: max. 12000 min-1 Drehzahl mit Wellendichtung: max. 6000 min-1 Trägheitsmoment des Rotors: ca. 6 x 10-6 kgm² Anlaufdrehmoment ohne Wellendichtung: <lt/> 0,01 Nm Anlaufdrehmoment mit Wellendichtung: <lt/> 0,05 Nm Gewicht: ca. 0,4 kg Schutzart nach EN 60 529: IP 65 Arbeitstemperaturbereich: -40 - +85 °C Hohlwelle: Nichtrostender Stahl, H7 Schockfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-27: 2500 m/s², 6 ms Vibrationsfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-6: 100 m/s², 10 - 1000 Hz Stromaufnahme (ohne Last) typ. 50 mA, mit Invertierung: 100 mA Zul. Last/Kanal: max. ±20 mA Impulsfrequenz: 300 kHz Signalpegel high: min. UB-2,0 V Signalpegel low: max. 0,5 V Anstiegszeit tr max. 1 µs Abfallzeit tf max. 1 µs. Wellen-Ø: 8 mm.
... > 10 - Automatisierungstechnik > Antriebstechnik > Motor-Steuerungen
Weitere Suchbegriffe: Winkelsensor, DREHGEBER 5020, 8 MM WELLE, 1024 IMP./U
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 196,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG