Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TEMPERATURFEUCHTEREGLER FOX-301A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-198571-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  198571-BP
EAN:  4016138383799
Artikeltext: FOX 301 Feuchte- und Temperaturregler Inkl. Temp.-/Feuchtesensor mit 3 m Kabel Der FOX 301 Feuchte- und Temperaturregler ermöglicht auf einfachste Weise mit einem Gerät die Klimatisierung eines Wohn- und Lebensmittellagerraums, Gewächshauses, Terrariums. Es stehen jeweils 2 Temperatur- und Feuchterelais zur Verfügung. Typische Anwendung im Terrarium: Temperaturrelais 1 steuert einen Heizdraht an, Temperaturrelais 2 steuert einen Lüfter und eine Beschattung. Feuchterelais 1 steuert einen Luftbefeuchter oder ein Magnetventil, Feuchterelais 2 steuert ebenfalls den Lüfter an. Das Gerät ist für die Verwendung von HS220 und NTC Sensoren eingerichtet.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 72 mm x 72 mm Ausgang (Ampere): 4 Rel. 250 V/AC/3 A Betriebsspannung: 230 V/AC Einbau-Tiefe: 100 mm Einbaumaße: 68 x 68 mm Messbereich Feuchte: 20 - 99 % Sensortyp: HS220/NTC (3 m) Typ (Hersteller-Typ): 301 Weitere technische Daten: Temperatur Bereich: -50 bis +100 °C. Lieferumfang: HS220/NTC-Sensor (3 m).. 1 St. Systemvoraussetzungen: HS220/NTC-Sensor (3 m). . .
... > 10 - Automatisierungstechnik > Mess- & Regelungstechnik > Mess- & Regelungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, TEMPERATURFEUCHTEREGLER FOX-301A
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 109,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG