Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GUMMILEIT.NSGAFÖU 2X4


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-198552-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  999H000032
EAN:  2050000075155
Artikeltext: Flexible Photovoltaikleitung Mit ihrem großen Querschnitt für hohe Ströme ist die flexible Solarleitung besonders für die Installation in Ihrer Solaranlage gedacht. Die UV-beständige Spezial-Isolation ermöglicht es Ihnen, die Leitung als Modul-Anschluss oder Gleichstrom-Hauptleitung zu nutzen. Ausstattung: Die Leitung ist kurz- und erdschlusssicher nach VDE. Weiterhin ist sie UV-, ozon- und wärmebeständig, hochflexibel und schutzisoliert. Technische Daten: Außen-Durchmesser: 13 mm Betriebs-Spitzenspannung: gegen Erde 2700 V Gummiisolierungstyp: flammwidrig und witterungsbeständig Inhalt: 1 m Nennspannung: 450 V Querschnitt: 2 x 4 mm² Temperaturbereich: -35 - +90 °C Typ: NSGAFÖU. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe: Solarleitung, -40 bis 60 °C, 13 mm, 2, 2 polig, 2500 V, 2x4 qmm, 4 qmm, 450/750 V, 49x0,308, Elektroinstallation, Elektronik, GUMMILEIT.NSGAFÖU 2X4, Gummi, Gummileitung, Gummileitung H07RN-F, H07RN-F, Installation, Installationsleitung, Installationstechnik, Kabel, Kabellitze, Leitung, Litze, Schaltlitze, Solarenergie, Solargerät, Solarkabel und-leitungen, Solarmodul, Solartechnik, Solarzelle, Sonne, Steuerlitze, Verkabelung, regenerativ, regenerative Energie, rund, schwarz, solar, verbinden, verkabeln
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG