Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse MRT 315-BULK BEL Fuse Sicherung träge radial 315 mA Kleinstsicherung THT 315.0 mA 250.0 V Träge -T- 100 St. Bul


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1985199-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRT 315-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Belfuse MRT 315-BULK BEL Fuse Sicherung träge radial 315 mA Kleinstsicherung THT 315.0 mA 250.0 V Träge -T- 100 St. Bulk

Kleinstsicherung Serie MRT

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Nennspannung: 250.0 V · Nennstrom: 315.0 mA · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Nennstrom - gerundet:
315.0 mA
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
BEL Fuse Sicherung träge radial 315 mA
Nennstrom:
315.0 mA
Nennspannung:
250.0 V
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: 02050006123348, Belfuse, MRT 315-BULK, BEL Fuse Sicherung träge radial 315 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,53*
Lager 102
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 41,56*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,57*
€ 41,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.