Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse MRF 6.3-BULK BEL Fuse Sicherung flink radial 6,3 A Kleinstsicherung THT 6.3 A 250.0 V Flink -F- 100 St. Tape on


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1985194-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRF 6.3-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Belfuse MRF 6.3-BULK BEL Fuse Sicherung flink radial 6,3 A Kleinstsicherung THT 6.3 A 250.0 V Flink -F- 100 St. Tape on Full reel

Kleinstsicherung Serie MRF

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Nennspannung: 250.0 V · Nennstrom: 6.3 A · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
BEL Fuse Sicherung flink radial 6|ツ|3 A
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250.0 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, feinsicherung, 02050006123294, Belfuse, MRF 6.3-BULK, BEL Fuse Sicherung flink radial 6, 3 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,47*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 49,93*
Lager 102
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 51,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,93*
€ 61,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,10*
€ 60,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.