Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 5TTP 1.25-R BEL FUSE 5TTP 1,25 A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1984850-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5TTP 1.25-R
EAN/GTIN:
     4064161283753
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Belfuse 5TTP 1.25-R BEL FUSE 5TTP 1,25 A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St. Bulk

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Typ (Hersteller-Typ):
BEL FUSE 5TTP 1|ツ|25 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050006119853, Belfuse, 5TTP 1.25-R, BEL FUSE 5TTP 1, 25 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1600
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 0,83*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,25*
€ 57,25*
Lager 102
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,52*
€ 72,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,06*
€ 59,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 46,93*
€ 55,85
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 44,77*
€ 53,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.