Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse MRF 250-BULK BEL Fuse Sicherung flink radial 250 mA Kleinstsicherung THT 250.0 mA 250.0 V Flink -F- 100 St. Bul


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1984170-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRF 250-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Belfuse MRF 250-BULK BEL Fuse Sicherung flink radial 250 mA Kleinstsicherung THT 250.0 mA 250.0 V Flink -F- 100 St. Bulk

Kleinstsicherung Serie MRF

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Nennspannung: 250.0 V · Nennstrom: 250.0 mA · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Nennstrom - gerundet:
250.0 mA
Marke:
Belfuse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
BEL Fuse Sicherung flink radial 250 mA
Nennstrom:
250.0 mA
Nennspannung:
250.0 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, feinsicherung, 02050006111680, Belfuse, MRF 250-BULK, BEL Fuse Sicherung flink radial 250 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,07*
€ 54,10*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 54,11*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 109,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,11*
€ 64,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,72*
€ 63,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,21*
€ 60,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,12*
€ 56,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.