Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis Schrittmotor 103-H5205-0351 103-H5205-0351 0.25 Nm 0.6 A Wellen-Durchmesser: 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198398-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     103-H5205-0351
EAN/GTIN:
     4016138365955
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
emis schrittmotor
Emis Schrittmotor 103-H5205-0351 103-H5205-0351 0.25 Nm 0.6 A Wellen-Durchmesser: 5 mm

Schrittmotor

Technische Daten:
Flansch-Maß: 42 x 42 mm · Halte-Moment: 0.25 Nm · Motor-Wellen-Länge: 28.5 mm · Phasen-Strom (max.): 0.6 A · Weitere technische Daten: Ansteuerprinzip: bipolar · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Winkel (Details): 1.8 °

Weitere Informationen:
Winkel (Details):
1.8 °
Flansch-Maß:
42 x 42 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
103-H5205-0351
Typ (Hersteller-Typ):
103-H5205-0351
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Halte-Moment:
0.25 Nm
Phasen-Strom (max.):
0.6 A
Motor-Wellen-Länge:
28.5 mm
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Emis, 103-H5205-0351, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,79*
€ 42,76*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,77*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 63,46*
€ 81,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emis
SMC-TR-1000
ab € 95,59*
Sonstiges
SunPower Technologies
SPS 035-24
ab € 51,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.